大阪魂
BT(ゼン(B19(P1.5
タイプ
細目
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353247
12X60(ホソメ
1袋(5個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353256
12X65(ホソメ
1袋(4個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353265
12X85(ホソメ
1袋(2個)
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353281
12X95(ホソメ
1袋(2個)
95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353290
12X100(ホソメ
1袋(2個)
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください