大阪魂
ユニクロ(-)6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353299
5X10
1袋(33個)
10
1.2
1.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353308
6X12
1袋(27個)
12
1.2
1.8
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353317
6X35
1袋(16個)
35
1.2
1.8
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353326
12X25
1袋(5個)
25
2
2.5
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353335
12X45
1袋(3個)
45
2
2.5
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください