大阪魂
ダクロ 10.9 BT(ゼン(NBI
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353448
12X50
1袋(2個)
50
19
21.9
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353457
16X60
1個
60
24
27.7
2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353466
16X70
1個
70
24
27.7
2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353475
16X80
1個
80
24
27.7
2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353491
24X110
1個
110
36
41.6
3
15
オープン
¥
2,138
¥
2,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください