大阪魂
クロ-ム 10.9 6カクBT(ニホンF
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353500
10X20
1袋(5個)
20
19.6
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353509
10X45X26
1袋(3個)
45
19.6
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353518
12X50X30
1袋(2個)
50
21.9
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353527
16X40
1個
40
27.7
24
10
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353536
16X45
1個
45
27.7
24
10
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください