大阪魂
BS(-)6カクBT(ゼン
寸法a(mm)
1.2
寸法b(mm)
2.1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353545
6X55
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353561
6X60
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353570
6X65
65
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353579
6X70
70
オープン
¥
894
¥
983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353588
6X75
75
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください