大阪魂
SUS6カクBT(ゼン(B12
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353597
7X15(P1.0
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353606
7X16(P1.0
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353615
7X20(P1.0
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353631
7X25(P1.0
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353640
7X30(P1.0
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください