SUS 310S 6カクBT(ユニュウ

SUS 310S 6カクBT(ユニュウ - 大阪魂SUS 310S 6カクBT(ユニュウ - 大阪魂
ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16ねじ部長さ(mm)全ねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335370116X25(ゼン25
オープン
863
949(税込)
9日以内出荷
返品不可
1335371016X30(ゼン30
オープン
900
990(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335371916X35(ゼン35
オープン
938
1,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335372816X40(ゼン40
オープン
938
1,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335373716X45(ゼン45
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする