大阪魂
SUS304L 6カクBT
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353746
10X30(ゼン
30
1.5
7
M10
全ねじ
オープン
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353755
10X35(ゼン
35
1.5
7
M10
全ねじ
オープン
¥
2,774
¥
3,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353771
12X35(ゼン
35
1.75
8
M12
全ねじ
オープン
¥
2,534
¥
2,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353780
12X40(ハン
40
1.75
8
M12
半ねじ
オープン
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353789
16X55(ハン
55
2
10
M16
半ねじ
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください