大阪魂
ニッケル12.9 6カクボルト
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
寸法ds(mm)
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353841
8X20
1袋(8個)
20
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353850
8X25
1袋(7個)
25
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353859
8X35
1袋(5個)
35
半ねじ ねじ長22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353868
8X45
1袋(4個)
45
半ねじ ねじ長22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353877
8X115
1個
115
半ねじ ねじ長22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください