大阪魂
クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354157
10X80(1.25
1袋(2個)
80
1.25
14
16.2
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354166
12X90(1.25
1袋(2個)
90
1.25
17
19.6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354175
14X70(1.5
1個
70
1.5
19
21.9
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354191
14X150(1.5
1個
150
1.5
19
21.9
9
オープン
¥
707
¥
778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください