3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25

3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25 - 大阪魂3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335423610X85X268517267M10
オープン
927
1,020(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335424510X90X269017267M10
オープン
967
1,064(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335426112X35X303519308M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335427012X45X304519308M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする