大阪魂
3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=12コガタBT(ゼン(B=12
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354279
8X20
1袋(10個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354288
8X25
1袋(9個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354297
8X35
1袋(7個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354306
8X45
1袋(6個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください