大阪魂
クロメ-トコガタBT(ゼン(P1.25
タイプ
細目
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼びd
M12×1.25
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354315
12X75(ホソメ
1袋(2個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354331
12X85(ホソメ
1個
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354340
12X90(ホソメ
1個
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354349
12X100(ホソメ
1個
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください