大阪魂
3カ-W 7)BT(コガタ(ゼン(BB
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354401
8X55
1袋(4個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354410
8X60
1袋(3個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354419
8X65
1袋(3個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354428
8X70
1袋(3個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください