大阪魂
クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354595
6X65X18
1袋(8個)
65
10
11.5
1
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354611
8X120X22
1袋(2個)
120
13
15
1.2
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354620
16X75X38
1個
75
24
27.7
2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354629
22X55
1個
55
32
37
2.5
14
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください