大阪魂
ディスゴ 10.9 6カクBT(ニホンF
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354681
8X30X22
1袋(7個)
30
15
22
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354690
8X35X22
1袋(6個)
35
15
22
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354699
10X50X26
1袋(3個)
50
19.6
26
17
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354708
16X60X38
1個
60
27.7
38
24
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください