大阪魂
3カ-W 8.8 6カクBT(キョウエイ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354760
10X40
1袋(6個)
40
1.5
19.6
17
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354769
12X35
1袋(5個)
35
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354778
16X45
1袋(2個)
45
2
27.7
24
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354787
20X55
1個
55
2.5
34.6
30
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください