大阪魂
ステンBT(ゼン(B27(P1.0
タイプ
細目
寸法s(mm)
27
寸法k(mm)
12
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354796
18X30(ホソメ
30
オープン
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354805
18X35(ホソメ
35
オープン
¥
4,676
¥
5,144
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354821
18X40(ホソメ
40
オープン
¥
4,927
¥
5,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354830
18X50(ホソメ
50
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください