大阪魂
SUSコガタBT(B14(P1.0
タイプ
細目
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354839
10X35(ホソメ
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354848
10X45(ホソメ
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354857
10X55(ホソメ
1個
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354866
10X60(ホソメ
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください