大阪魂
チタン6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354875
4X6(セツダン
1袋(2個)
6
0.7
7
2.8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354891
10X15
1個
15
1.5
17
7
M10
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354900
20X50
1個
50
2.5
30
13
M20
オープン
¥
8,454
¥
9,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354909
20X55
1個
55
2.5
30
13
M20
オープン
¥
10,427
¥
11,470
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください