大阪魂
SUS316 6カクBT
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354918
8X30(ゼン
1袋(4個)
30
1.25
5.5
M8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13354927
8X35(ゼン
1袋(3個)
35
1.25
5.5
M8
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354936
10X40(ハン
1袋(2個)
40
1.5
7
M10
半ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354945
10X80(ハン
1個
80
1.5
7
M10
半ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください