大阪魂
BS6カクBT(ハン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354988
12X70
70
1.75
19
8
M12
オープン
¥
2,174
¥
2,391
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13354997
16X80
80
2
24
10
M16
オープン
¥
3,712
¥
4,083
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355006
20X90
90
2.5
30
1.3
M20
オープン
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355110
8X50X22
50
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
1,007
¥
1,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください