大阪魂
3-ステンコ 6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355015
5X10
1袋(23個)
10
0.8
8
3.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355031
8X20
1袋(11個)
20
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355040
10X50
1袋(3個)
50
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355049
12X30
1袋(3個)
30
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください