大阪魂
3カ-W 10.9 BT(ゼン(ニホンF
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355058
10X55
1袋(3個)
55
19.6
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355067
20X100
1個
100
34.6
30
13
2.5
オープン
¥
1,138
¥
1,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355085
8X60
1袋(5個)
60
15
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355101
8X70
1袋(4個)
70
15
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください