大阪魂
プレミアステン6カクBT(ハン
SUS316と同等の耐食性
強度区分 A2-80 保証
ピッチ(mm)
1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355119
6X35
1袋(7個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355128
6X40
1袋(7個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355137
6X45
1袋(6個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355146
6X50
1袋(6個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください