大阪魂
ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M7
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355155
7X15(P=1.0
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355171
7X20(P=1.0
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355180
7X25(P=1.0
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください