大阪魂
BT(ゼン(B30(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
30
寸法K(mm)
13
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355250
20X35(ホソメ
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355259
20X40(ホソメ
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355268
20X80(ホソメ
80
オープン
¥
1,312
¥
1,443
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください