大阪魂
ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0
タイプ
細目
寸法S(mm)
46
寸法K(mm)
19
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355277
30X50(ホソメ
50
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355286
30X90(ホソメ
90
オープン
¥
4,327
¥
4,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355295
30X100(ホソメ
100
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください