大阪魂
3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
山数
呼び
寸法B(mm)
スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355311
1/4-20X1"
1袋(6個)
4.1
20
1/4
11.1
7/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13355320
3/8-16X4"
1個
6.2
16
3/8
14.3
9/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13355329
7/16-14X1"
1袋(2個)
7.4
14
7/16
15.9
5/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください