大阪魂
クロメ-ト(-)6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355338
5X50
1袋(15個)
50
1.2
1.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355347
6X45
1袋(13個)
45
1.2
1.8
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355356
8X50
1袋(6個)
50
1.6
2.3
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください