大阪魂
8.8BT(コガタ(ゼン
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355426
8X16
1袋(16個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355435
8X20
1袋(16個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355451
8X25
1袋(14個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください