大阪魂
3カ-W 8.8BTコガタハンホソメ
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355487
10X40(1.25
1袋(5個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13355496
10X45(1.25
1袋(4個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13355505
10X55(1.25
1袋(3個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください