大阪魂
クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ホソメ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355548
10X16(1.25
1袋(6個)
16
1.25
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355591
16X25(1.5
1個
25
1.5
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355600
16X30(1.5
1個
30
1.5
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください