大阪魂
ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25
タイプ
細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355636
10X30(ホソメ
1袋(10個)
30
14
7
M10×1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355645
10X40(ホソメ
1袋(8個)
40
14
7
M10×1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355688
12X100(ホソメ
1個
100
17
8
M12×1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください