大阪魂
コガタBT(ゼン(P1.25
タイプ
細目
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼びd
M12×1.25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355661
12X75(ホソメ
1袋(3個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355670
12X90(ホソメ
1袋(2個)
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355679
12X100(ホソメ
1袋(2個)
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください