大阪魂
3カ-W 7)BT(ハン(ホソメ(BB
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355758
14X35(P1.5
35
25
22
9
M14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355767
16X40(P1.5
40
28
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355776
16X60(P1.5
60
38
24
10
M16
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください