大阪魂
6カクBT(ゼン(ヨット
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法ds(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355880
12X55
1袋(7個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355889
12X65
1袋(6個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355898
12X70
1袋(6個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください