大阪魂
ユニクロ6カクBT(ハン(ヨット
寸法S(mm)
19
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
呼び径d
M12
寸法ds(mm)
12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355916
12X40
1袋(6個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355925
12X45
1袋(5個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13355950
12X50
1袋(5個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください