大阪魂
3カ-W 6カクBT(ハン(HF
ピッチ(mm)
2
寸法e(mm)
25.4
寸法b(mm)
34
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ねじの呼びd
M14
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355995
14X45
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356011
14X55
1袋(2個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356020
14X65
1袋(2個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください