大阪魂
ニッケル BS 6カクBT(ゼン
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356117
16X110
110
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356126
16X120
120
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356135
16X130
130
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください