大阪魂
ステンBT(ゼン(B36(P2.0
タイプ
細目
寸法S(mm)
36
寸法K(mm)
15
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356151
24X50(ホソメ
50
オープン
¥
2,992
¥
3,291
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356160
24X60(ホソメ
60
オープン
¥
3,234
¥
3,557
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356169
24X80(ホソメ
80
オープン
¥
3,965
¥
4,362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください