大阪魂
ステン B T
タイプ
細目
ピッチP(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356178
B17(P1.0(セツダン 10X10(ホソメ
10
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356187
B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ
10
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356196
B19(P1.0(セツダン 12X15(ホソメ
15
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください