大阪魂
SUSコガタBT(B14(P1.25
タイプ
細目
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10×1.25
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356239
10X10(ホソメ
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356248
10X55(ホソメ
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356257
10X60(ホソメ
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください