曜日別特売

クロメ-トS45C 8.8 6カクBT

クロメ-トS45C 8.8 6カクBT - 大阪魂クロメ-トS45C 8.8 6カクBT - 大阪魂クロメ-トS45C 8.8 6カクBT - 大阪魂
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133562668X40(ゼン1袋(2個)401.25135.5M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335627516X45(ゼン1個4522410M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335629116X65(ゼン1個6522410M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする