大阪魂
チタン6カクBT(ハン6カクBT(ハン
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356300
8X60
60
オープン
¥
1,836
¥
2,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356309
8X85
85
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356318
8X100
100
オープン
¥
3,416
¥
3,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください