大阪魂
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356345
6X70
1袋(3個)
70
10
11.5
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356361
6X75
1袋(2個)
75
10
11.5
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356370
8X120
1個
120
13
15
5.5
M8
オープン
¥
1,765
¥
1,942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください