大阪魂
SUS304 HSK 6カクBT(ハン
ピッチ(mm)
1.25
寸法b(mm)
30
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356388
8X55
1袋(5個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356397
8X75
1袋(3個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356406
8X90
1袋(3個)
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください