大阪魂
SUS310S 6カクBT(ハン
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356415
8X75
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356431
8X90
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356440
8X95
95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください