大阪魂
BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン
タイプ
あら先
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356449
4X50
1袋(21個)
50
0.7
7
2.8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356458
5X30
1袋(32個)
30
0.8
8
3.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください