大阪魂
3カ-W BT(ゼン(B13(P=1.0
タイプ
細目
寸法S(mm)
13
寸法K(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356546
8X10(ホソメ
1袋(10個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356555
8X12(ホソメ
1袋(8個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください